Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekästen Set 15-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-119BLH50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     119BLH50
EAN/GTIN:
     4050413003620
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Kleinteilekästen Set 15-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhe 50 mm

Artikelbeschreibung:

  • 10 x KTK 150 x 150 mm
  • 3 x KTK 75 x 150 mm
  • 2 x KTK 75 x 75 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
0,76 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka+hirth kleinteilekästen, kleinteilekasten, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.