Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekästen Set 15-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-119BLH75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     119BLH75
EAN/GTIN:
     4050413003637
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Kleinteilekästen Set 15-teilig, R 18-24, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm, Blendenhöhe 75 mm

Artikelbeschreibung:

  • 10 x KTK 150 x 150 mm
  • 3 x KTK 75 x 150 mm
  • 2 x KTK 75 x 75 mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
1,17 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka+hirth kleinteilekästen, kleinteilekasten, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.