| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-130A Herst.-Nr.: 130A EAN/GTIN: 4050413003675 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilung R 24-24 mit Muldenplatten für Front 50/75 mm Artikelbeschreibung: - Einteilungssortiment für Front 50/75 mm
- 16 Muldenplatten und 40 Steckwände
- Rastermaße: R 24-24
- Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | rot | Eigengewicht: | 1,63 kg | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, bedrunka hirth muldenplatte, schubladenschrank einlagen, schubladenschrank tiefe 600 mm, Einteilungsmaterial, Zubehör, Schubladenzubehör, Muldenplatten |
| | |
| |