Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekästen Set 32-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-132BLH100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     132BLH100
EAN/GTIN:
     4050413003682
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Kleinteilekästen Set 32-teilig, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm, Blendenhöhe 100 mm

Artikelbeschreibung:

  • 8 x KTK 150 x 150 mm
  • 8 x KTK 75 x 150 mm
  • 16 x KTK 75 x 75 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
1,56 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.