Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-134BLH50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     134BLH50
EAN/GTIN:
     4050413003736
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm, Blendenhöhe 50 mm

Artikelbeschreibung:

  • 12 x KTK 150 x 150 mm
  • 4 x KTK 75 x 150 mm
  • 8 x KTK 75 x 75 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
1,05 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.