Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-134BLH75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     134BLH75
EAN/GTIN:
     4050413003743
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm, Blendenhöhe 75 mm

Artikelbeschreibung:

  • 12 x KTK 150 x 150 mm
  • 4 x KTK 75 x 150 mm
  • 8 x KTK 75 x 75 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
1,5 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
52 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.