Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 13-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-138BLH50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     138BLH50
EAN/GTIN:
     4050413003958
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 13-teilig, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm, Blendenhöhe 50 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 600 mm
  • 10 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
3,66 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.