Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 13-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-138BLH75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     138BLH75
EAN/GTIN:
     4050413003965
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 13-teilig, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm, Blendenhöhe 75 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 600 mm
  • 10 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
1,58 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, schubladeneinsatz 75mm, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.