Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 5-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 150 / 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-144BLH150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     144BLH150
EAN/GTIN:
     4050413004061
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 5-teilig, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm, Blendenhöhen 150 / 175 mm

Artikelbeschreibung:

  • 1 x MF 600 mm
  • 4 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
2,67 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Zubehör, Schubladenzubehör, Metalleinteilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.