Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 5-teilig, R 18-16, Blendenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-146-135-100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     146-135-100
EAN/GTIN:
     4050413004139
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 5-teilig, R 18-16, Schubladennutzmaß 450 x 400 mm, Blendenhöhe 100 mm

Artikelbeschreibung:

  • 1 x MF 400 mm
  • 2 x TW 200 mm
  • 2 x TW 250 mm
  • Rastermaße: R 18-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Breite:
450 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 13 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.