Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 9-teilig, R 18-16, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-146-137-200
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     146-137-200
EAN/GTIN:
     4050413015364
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 9-teilig, R 18-16, Schubladennutzmaß 450 x 400 mm, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 400 mm
  • 5 x TW 100 mm
  • 1 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 18-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Breite:
450 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.