Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 15-teilig, R 18-16, Blendenhöhe 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-146-142-75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     146-142-75
EAN/GTIN:
     4050413077058
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 15-teilig, R 18-16, Schubladennutzmaß 450 x 400 mm, Blendenhöhe 75 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 400 mm
  • 9 x TW 100 mm
  • 3 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 18-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Breite:
450 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.