Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 11-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-147BLH200
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     147BLH200
EAN/GTIN:
     4050413046344
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 11-teilig, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x MF 600 mm
  • 3 x TW 100 mm
  • 3 x TW 200 mm
  • 3 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
6,71 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.