Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 11-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-147BLH75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     147BLH75
EAN/GTIN:
     4050413046313
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 11-teilig, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm, Blendenhöhe 75 mm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x MF 600 mm
  • 3 x TW 100 mm
  • 3 x TW 200 mm
  • 3 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
1,9 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.