Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 23-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-149BLH100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     149BLH100
EAN/GTIN:
     4050413020993
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 23-teilig, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm, Blendenhöhen 100 / 125 mm

Artikelbeschreibung:

  • 5 x MF 600 mm
  • 18 x TW 100 mm
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
3,37 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör, Metalleinteilung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.