Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung R 36-24 mit Muldenplatten für Front 50/75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-150A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     150A
EAN/GTIN:
     4050413071179
Suchbegriffe:
Muldenplatte
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Schubladeneinteilung R 36-24 mit Muldenplatten für Front 50/75 mm

Artikelbeschreibung:

  • Muldenplatten und Steckwände
  • 8 x MP mit 4 Mulden
  • 8 x MP mit 3 Mulden
  • 8 x MP mit 2 Mulden
  • 23 x Stw für 4 Mulden
  • 14 x Stw für 3 Mulden
  • 10 x Stw für 2 Mulden
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Eigengewicht:
2,3 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.