Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung R 36-24 mit Metalleinteilung für Front 100/125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-153BLH100A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     153BLH100A
EAN/GTIN:
     4050413071186
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Schubladeneinteilung R 36-24 mit Metalleinteilung für Front 100/125 mm

Artikelbeschreibung:

  • Metalleinteilung für Blendenhöhe 100/125mm
  • 5 x MF 600 mm
  • 15 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material Gehäuse: verzinktes Stahlblech
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Eigengewicht:
4,09 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubladenschrank einlagen, Einteilungsmaterial, Zubehör, Schubladenzubehör, Trennwände
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.