Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 20-teilig, R 36-24, Blendenhöhen 150 / 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-153BLH150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     153BLH150
EAN/GTIN:
     4050413004351
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 20-teilig, R 36-24, Schubladennutzmaß 900 x 600 mm, Blendenhöhen 150 / 175 mm

Artikelbeschreibung:

  • 5 x MF 600 mm
  • 15 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
6,76 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör, Metalleinteilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.