Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekästen Set 40-teilig, R 36-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-159BLH100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     159BLH100
EAN/GTIN:
     4050413004474
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Kleinteilekästen Set 40-teilig, R 36-24, Schubladennutzmaß 900 x 600 mm, Blendenhöhen 100 / 125 mm

Artikelbeschreibung:

  • 16 x KTK 150 x 150 mm
  • 8 x KTK 75 x 150 mm
  • 16 x KTK 75 x 75 mm
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
2,15 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, kleinteilekasten, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.