Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 29-teilig, R 36-24, Blendenhöhe 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-161BLH75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     161BLH75
EAN/GTIN:
     4050413015845
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 29-teilig, R 36-24, Schubladennutzmaß 900 x 600 mm, Blendenhöhe 75 mm

Artikelbeschreibung:

  • 8 x MF 600 mm
  • 21 x TW 100 mm
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
3,39 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör, Metalleinteilung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.