Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekästen Set 16-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-168-132
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     168-132
EAN/GTIN:
     4050413004511
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Kleinteilekästen Set 16-teilig, R 24-16, Schubladennutzmaß 600 x 400 mm, Blendenhöhe 100 mm

Artikelbeschreibung:

  • 5 x KTK 150 x 150 mm
  • 4 x KTK 75 x 150 mm
  • 4 x KTK 75 x 75 mm
  • 1 x MF 600 mm
  • 2 x TW 100 mm
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material: ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
1,6 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.