Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 7-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-168-136-150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     168-136-150
EAN/GTIN:
     4050413004559
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 7-teilig, R 24-16, Schubladennutzmaß 600 x 400 mm, Blendenhöhe 150 mm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x MF 400 mm
  • 5 x TW 200 mm
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
1,77 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, schubladeneinsatz 150mm, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.421-75
ab € 736,34*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.421
ab € 723,86*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.421-75 7035/7016
ab € 809,74*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.222-75 7035/7016
ab € 744,76*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.502-75 7035/7016
ab € 807,77*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.222-75 7035/5012
ab € 744,86*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.502-75 7035/5012
ab € 809,23*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.421-75 7035/7016
ab € 922,54*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.222-75 7035/7016
ab € 851,85*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.502-75 7035/7016
ab € 922,08*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.222-75 7035/5012
ab € 850,39*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.502-75 7035/5012
ab € 920,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.