Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 11-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-168-139-100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     168-139-100
EAN/GTIN:
     4050413004573
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 11-teilig, R 24-16, Schubladennutzmaß 600 x 400 mm, Blendenhöhe 100 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 400 mm
  • 8 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
2,37 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Zubehör, Schubladenzubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.421-75
ab € 743,27*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.421
ab € 856,11*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.421-75 7035/7016
ab € 746,96*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.222-75 7035/7016
ab € 682,54*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.502-75 7035/7016
ab € 744,93*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.222-75 7035/5012
ab € 684,33*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.502-75 7035/5012
ab € 746,83*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.421-75 7035/7016
ab € 857,17*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.222-75 7035/7016
ab € 787,01*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.502-75 7035/7016
ab € 856,85*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.222-75 7035/5012
ab € 790,17*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.502-75 7035/5012
ab € 856,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.