Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 11-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-168-139-150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     168-139-150
EAN/GTIN:
     4050413004580
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 11-teilig, R 24-16, Schubladennutzmaß 600 x 400 mm, Blendenhöhe 150 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 400 mm
  • 8 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
2,37 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.