Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 11-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-168-139-75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     168-139-75
EAN/GTIN:
     4050413023284
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 11-teilig, R 24-16, Schubladennutzmaß 600 x 400 mm, Blendenhöhe 75 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 400 mm
  • 8 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.