Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 5-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-168-144-100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     168-144-100
EAN/GTIN:
     4050413004610
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 5-teilig, R 24-16, Schubladennutzmaß 600 x 400 mm, Blendenhöhe 100 mm

Artikelbeschreibung:

  • 1 x MF 400 mm
  • 4 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
2,2 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.