Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 5-teilig, R 24-16, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-168-144-200
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     168-144-200
EAN/GTIN:
     4050413004634
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 5-teilig, R 24-16, Schubladennutzmaß 600 x 400 mm, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm

Artikelbeschreibung:

  • 1 x MF 400 mm
  • 4 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
2,2 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz 200 mm, schubkasteneinsatz, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.421-75
ab € 735,91*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.421
ab € 724,64*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.421-75 7035/7016
ab € 831,57*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.222-75 7035/7016
ab € 767,34*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.502-75 7035/7016
ab € 835,79*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.222-75 7035/5012
ab € 766,28*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.502-75 7035/5012
ab € 828,49*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.421-75 7035/7016
ab € 951,26*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.222-75 7035/7016
ab € 882,15*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.502-75 7035/7016
ab € 953,60*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.222-75 7035/5012
ab € 875,79*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.502-75 7035/5012
ab € 952,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.