Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 6-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-168-145-100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     168-145-100
EAN/GTIN:
     4050413015418
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 6-teilig, R 24-16, Schubladennutzmaß 600 x 400 mm, Blendenhöhe 100 mm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x MF 400 mm
  • 4 x TW 200 mm
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
2,29 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.