Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 6-teilig, R 24-16, Blendenhöhe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-168-145-150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     168-145-150
EAN/GTIN:
     4050413015425
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 6-teilig, R 24-16, Schubladennutzmaß 600 x 400 mm, Blendenhöhe 150 mm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x MF 400 mm
  • 4 x TW 200 mm
  • Rastermaße: R 24-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
2,29 kg
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.