Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 15-teilig, R 36-24, Blendenhöhen 150 / 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-170BLH150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     170BLH150
EAN/GTIN:
     4050413046528
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 15-teilig, R 36-24, Schubladennutzmaß 900 x 600 mm, Blendenhöhen 150 / 175 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 600 mm
  • 9 x TW 200 mm
  • 3 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
7,67 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör, Metalleinteilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.