Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 31-teilig, R 36-24, Blendenhöhe 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-172BLH50
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     172BLH50
EAN/GTIN:
     4050413046580
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 31-teilig, R 36-24, Schubladennutzmaß 900 x 600 mm, Blendenhöhe 50 mm

Artikelbeschreibung:

  • 7 x MF 600 mm
  • 6 x TW 75 mm
  • 9 x TW 100 mm
  • 9 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
2,45 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Schubladenzubehör, Zubehör, Metalleinteilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.