Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinteilung R 36-16 mit Kleinteilekästen für Front 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-198-132A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     198-132A
EAN/GTIN:
     4050413004665
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer

Schubladeneinteilung R 36-16 mit Kleinteilekästen für Front 100 mm

Artikelbeschreibung:

  • Front 100
  • 17 Kleinteilekästen
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Eigengewicht:
2,13 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.