Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 9-teilig, R 36-16, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-198-136-200
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     198-136-200
EAN/GTIN:
     4050413004696
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 9-teilig, R 36-16, Schubladennutzmaß 900 x 400 mm, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm

Artikelbeschreibung:

  • 3 x MF 400 mm
  • 5 x TW 200 mm
  • 1 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
2,47 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.