Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 14-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-198-139-100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     198-139-100
EAN/GTIN:
     4050413004719
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 14-teilig, R 36-16, Schubladennutzmaß 900 x 400 mm, Blendenhöhe 100 mm

Artikelbeschreibung:

  • 4 x MF 400 mm
  • 8 x TW 150 mm
  • 2 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
3,35 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bedrunka & hirth schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, schubladeneinsatz 10 cm, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.421-75
ab € 724,55*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.421
ab € 722,67*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.421-75 7035/7016
ab € 828,66*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.222-75 7035/7016
ab € 763,24*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.502-75 7035/7016
ab € 827,47*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.222-75 7035/5012
ab € 763,52*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
60.502-75 7035/5012
ab € 831,49*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.421-75 7035/7016
ab € 948,59*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.222-75 7035/7016
ab € 872,90*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.502-75 7035/7016
ab € 952,61*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.222-75 7035/5012
ab € 870,32*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
90.502-75 7035/5012
ab € 944,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.