Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 17-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-198-141-150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     198-141-150
EAN/GTIN:
     4050413045576
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 17-teilig, R 36-16, Schubladennutzmaß 900 x 400 mm, Blendenhöhe 150 mm

Artikelbeschreibung:

  • 5 x MF 400 mm
  • 12 x TW 150 mm
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Qualitätsfeinblech
Standardfarbe:
verzinkt
Rastermaß:
R 36-24
Eigengewicht:
3,27 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.