Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalleinteilung Set 5-teilig, R 36-16, Blendenhöhe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-198-144-150
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     198-144-150
EAN/GTIN:
     4050413004764
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Metalleinteilung Set 5-teilig, R 36-16, Schubladennutzmaß 900 x 400 mm, Blendenhöhe 150 mm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x MF 400 mm
  • 3 x TW 300 mm
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Breite:
1005 mm
Tiefe:
736 mm
Material:
Stahlblech
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Rastermaß:
R 36-24
Schubladenanzahl:
8 Stück
Blendenhöhe in mm:
4x50, 1x100, 2x125, 1x150
Gesamttragkraft:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.