Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Breite 200, R 18-24 / 24-24 / 36-24 / 48-24, Blendenhöhe 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-30.200.30
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     30.200.30
EAN/GTIN:
     4050413046726
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
Trennsteg
schubladenschrank einteilungen

Trennwand Breite 200, R 18-24 / 24-24 / 36-24 / 48-24, Blendenhöhe 50 mm

Artikelbeschreibung:

  • Trennwand zum Einschieben zwischen der Außenwand und einer Mittelfachschiene oder zwischen zwei Mittelfachschienen.
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Qualitätsfeinblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
verzinkt
Material:
Qualitätsfeinblech
Eigengewicht:
0,05 kg
Breite:
200 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Einteilungsmaterial, Metalleinteilung, Trennwand, Schubladeneinsatz, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.