Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Schubladenschrank Tiefe 500 mm, R 18-16, 4 x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-46.301BR80
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     46.301BR80
EAN/GTIN:
     4050413024496
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Mobiler Schubladenschrank Tiefe 500 mm, R 18-16, 4 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • Schiebegriff
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Einzel-Auszugssperre
  • Rastermaße: R 18-16
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 4
  • Blendenhöhe in mm: 3 x 100 , 1 x 200
  • Rollenausführung: 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 80
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 300
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 500
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
300 kg
Eigengewicht:
58 kg
Breite:
530 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen, Mobile Logistik Systeme, Schubladenschrank fahrbar, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Schublade, Schrank, Werkstattzubehör, Zubehör, Schubladenzubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,70*
€ 673,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,84*
€ 649,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 537,99*
€ 640,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,10*
€ 610,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 509,99*
€ 606,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,67*
€ 596,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,12*
€ 563,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.040.530A
ab € 16,04*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-132A
ab € 29,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139B
ab € 17,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135A
ab € 10,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-144A
ab € 11,51*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-130A
ab € 35,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.