Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Wand-Aufbau workergo Breite 1500 mit Obergestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-4C150-4
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     4C150-4
EAN/GTIN:
     4050413026810
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz

Multi-Wand-Aufbau workergo Breite 1500 mit Obergestell , 1x Energiekanal, 2x Lochplatte, 1x Fachboden, 2x Schwenkarm

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Tragsäule
  • 2 x Lochplatten
  • 1 x Fachboden 320 mm
  • 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein/Ausschalter
  • 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte Buche Multiplex
  • 1 x Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Material:
Stahlblech
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz, system arbeitsplatz, Multi-Wand, workergo, Arbeitsplatzlinie, Kombination, Werkbankzubehör, Rückwand, Energiekanal, Lochwand, Fachboden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.194,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,40*
€ 1.604,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.331,06*
€ 1.583,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.321,74*
€ 1.572,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.311,78*
€ 1.561,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,64*
€ 1.515,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,70*
€ 1.475,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,38*
€ 1.421,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-10
ab € 25,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-18
ab € 84,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-28
ab € 126,88*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.395-40
ab € 164,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074000201
ab € 15,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
074210201
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.