Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenplatte, 4 Mulden je 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-50.004.034
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     50.004.034
EAN/GTIN:
     4050413047648
Suchbegriffe:
Muldenplatte
bedrunka hirth muldenplatte
muldenplatte

Muldenplatte, 4 Mulden je 34 mm

Material: ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
0,11 kg
Breite:
150 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Einteilungsmaterial, Muldenplatten, Schubladeneinsatz, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.