Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzleisten für Muldenplatten, R 18-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-50.500.MP
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     50.500.MP
EAN/GTIN:
     4050413047686
Suchbegriffe:
Muldenplatte
bedrunka hirth muldenplatte
muldenplatte

Distanzleisten für Muldenplatten pro Schublade, Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

Rastermaße: R 18-24

  • Material: Schaumstoff
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Schaumstoff
Eigengewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Einteilungsmaterial, Muldenplatten, Schubladeneinsatz, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.