| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9630-500/583A Herst.-Nr.: 500/583A EAN/GTIN: 4050413014299 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einteilungssortiment (3-teilig) für Schubladen R 18-24, Riffelgummieinlage, Kleinteilekästchen, Metalleinteilung Artikelbeschreibung: - Für 3 Schubladen Serie 500, Riffelgummi Front 50-200 mm
- Kleinteilekästen Front 100 - 150 mm
- Metalleinteilung Front 150 mm
- Rastermaße: R 18-24
- Schubladenauszug: Einfachauszug 88%
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Standardfarbe: | rot schwarz verzinkt | Eigengewicht: | 3,99 kg | Breite: | 450 mm | Tiefe: | 600 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einteilungsmaterial, Zubehör, Schubladenzubehör, Metalleinteilung, Muldenplatten, Kleinteilekästen, Riffelgummi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |