Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungssortiment (4-teilig) für Schubladen R 18-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-500/584A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     500/584A
EAN/GTIN:
     4050413004979
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einlagen
schubladenschrank einlagen

Einteilungssortiment (4-teilig) für Schubladen R 18-24, 1 x Riffelgummieinlage, 1 x Kleinteilekästchen, 2 x Metalleinteilung

Artikelbeschreibung:

  • Einteilungssortiment
  • Riffelgummi Front 50-200
  • Metalleinteilung Front 100
  • Kleinteilekästen Front 100
  • Metalleinteilung Front 150
  • Rastermaße: R 18-24
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot schwarz verzinkt
Eigengewicht:
4,12 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Einteilungsmaterial, Zubehör, Schubladenzubehör, Metalleinteilung, Muldenplatten, Kleinteilekästen, Riffelgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.