Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldensteckwand für 2er Muldenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-51.002.070
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     51.002.070
EAN/GTIN:
     4050413047655
Suchbegriffe:
Muldenplatte
muldenplatte

Muldensteckwand für 2er Muldenplatte

Material: ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
68 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Einteilungsmaterial, Muldenplatten, Schubladeneinsatz, Schubladenzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.