Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekasten, Blendenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-53.150.075.65
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     53.150.075.65
EAN/GTIN:
     4050413047808
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
kleinteilekasten

Kleinteilekasten, Blendenhöhe 100 mm

Material: ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
rot
Material:
ABS-Kunststoff
Eigengewicht:
0,05 kg
Breite:
150 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Einteilungsmaterial, Schubladeneinsatz, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.