Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekasten, Blendenhöhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-53.150.150.65
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     53.150.150.65
EAN/GTIN:
     4050413047778
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
kleinteilekasten

Kleinteilekasten, Blendenhöhe 100 mm

Material: ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Breite:
485 mm
Tiefe:
30 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Material Rahmen:
Stahlblech
Material Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Standardfarbe:
RAL 3020
Weitere Suchbegriffe: Einteilungsmaterial, Schubladeneinsatz, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.