Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schublade, inkl. Schienen, R 36-24, Blendenhöhe 300 mm, Tragkraft 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-60.10.30V18CNC
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.10.30V18CNC
EAN/GTIN:
     4050413063914
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank

Schublade für CNC-Einsätze, inkl. Schienen, R 36-24, Blendenhöhe 300 mm, Tragkraft 180 kg

Artikelbeschreibung:

  • Mantelhöhe 81 mm
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1x300
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 180 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 180
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
180 kg
Eigengewicht:
15,24 kg
Breite:
900 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schublade, T736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.8710.500
ab € 105,53*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.8710.100
ab € 69,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
02.33.87.60
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.