Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, inkl. Schienen, R 48-24, Blendenhöhe 75 mm, Tragkraft 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-60.13.075V10
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.13.075V10
EAN/GTIN:
     4050413064393
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank

Schublade, inkl. Schienen, R 48-24, Blendenhöhe 75 mm, Tragkraft 100 kg

Artikelbeschreibung:

  • Mantelhöhe 56 mm
  • Rastermaße: R 48-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1x75
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 100
  • Schubladennutzmaß in mm: 1200 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 58
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
100 kg
Eigengewicht:
11,46 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schublade, T736
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
182BLH75
ab € 77,41*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
182BLH100
ab € 85,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
181BLH75
ab € 95,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
181BLH100
ab € 104,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH75
ab € 50,70*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH100
ab € 53,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH150
ab € 60,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH200
ab € 76,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
183BLH75
ab € 77,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH75
ab € 71,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH100
ab € 76,96*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
183BLH100
ab € 81,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH150
ab € 87,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
183BLH150
ab € 93,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH200
ab € 119,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.