Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, inkl. Schienen, R 48-24, Blendenhöhe 250 mm, Tragkraft 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-60.13.250V18
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     60.13.250V18
EAN/GTIN:
     4050413069633
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank

Schublade, inkl. Schienen, R 48-24, Blendenhöhe 250 mm, Tragkraft 180 kg

Artikelbeschreibung:

  • Mantelhöhe 181 mm
  • Rastermaße: R 48-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1x250
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 180 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 180
  • Schubladennutzmaß in mm: 1200 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 233
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Stahlblech
Standardfarbe:
verzinkt / RAL 5012
Rastermaß:
R 36-16
Schubladenanzahl:
1 Stück
Blendenhöhe in mm:
1x100
Gesamttragkraft:
75 kg
Eigengewicht:
7,49 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schublade, T736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
182BLH75
ab € 78,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
182BLH100
ab € 85,23*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
181BLH75
ab € 95,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
181BLH100
ab € 104,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH75
ab € 50,54*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH100
ab € 53,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH150
ab € 59,99*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
185BLH200
ab € 77,15*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
183BLH75
ab € 77,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH75
ab € 72,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH100
ab € 76,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
183BLH100
ab € 81,30*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH150
ab € 87,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
183BLH150
ab € 93,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
184BLH200
ab € 119,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.