Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinlage R 18-24 mit Riffelgummi für Front 50-200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-65.051.731A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     65.051.731A
EAN/GTIN:
     4050413005648
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

Antirutschmatte R 18-24

Artikelbeschreibung:

  • Anti-Rutschmatte 450x600mm
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material: Kautschuk
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
schwarz
Material:
Kautschuk
Eigengewicht:
0,1 kg
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.